Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Edge insulating strip self-adh. foot CERAfix 208

Edge insulating strip self-adh. foot CERAfix 208

Ürün no. 5875100328

EAN 4062856067121

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Edge insulating strip self-adh. foot CERAfix 208

Ürün no. 5875100328

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ideal for renovation work that involves separating the floor and wall screeds
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Rulo uzunluğu

20 m

Yükseklik

50 mm

Kalınlık

5 mm

Malzeme

PE - Polietilen

Maks. kullanım sıcaklığı

85 °C

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ses yalıtımı, CERAfix 206

FTSOUINSU-PLATE-(CERAFIX-206)-4MM

For top coverings such as ceramics, natural stone, parquet and after spreading under carpets and plastic coverings as well
x 15 ad.
Akıcı şap CF 201

LEVLCOMPD-(CF-201)-25KG

Low-stress self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses of 2–40 mm