Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Edge insulating strip self-adh. foot CERAfix 208

Edge insulating strip self-adh. foot CERAfix 208

Cod. art. 5875100328

EAN 4062856067121

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Edge insulating strip self-adh. foot CERAfix 208

Cod. art. 5875100328

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideal for renovation work that involves separating the floor and wall screeds
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza rotolo

20 m

Altezza

50 mm

Spessore

5 mm

Materiale

PE - Polietilene

Temperatura di utilizzo max

85 °C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Isolante acustico antislittamento 15 mm CERAfix® 206

FTSOUINSU-PLATE-(CERAFIX-206)-4MM

Per rivestimenti superiori come ceramiche, pietre naturali, parquet, e dopo la stesura sotto i tappeti e i rivestimenti in plastica.
x 15 pz.
Massetto livellante CF 201

LEVLCOMPD-(CF-201)-25KG

Massetto fluido cementizio a ridotta tensione per spessori da 2 mm a 40 mm