Edge insulating strip self-adh. foot CERAfix 208
Edge insulating strip self-adh. foot CERAfix 208
Cikksz. 5875100328
EAN 4062856067121
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Tekercshossz | 20 m |
Magasság | 50 mm |
Vastagság | 5 mm |
Anyag | PE - polietilén |
Max. alkalmazási hőmérséklet | 85 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!