Edelstahlseil C650 für Seilsicherungssystem Standard
SEILSYS-HORIZ-EDELSTAHLSEIL-C650-7X19
Art.-Nr. 0838906650
EAN 4062856802678
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Befestigung auf Zwischen- oder End-/Eckstütze mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ).
- Durchgängige Absturzsicherung auf Dächern und an/in Gebäuden für ergonomisches Arbeiten.
- Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung der Einzelanschlagpunkte im Falle eines Absturzes.
- Korrosions- und witterungsbeständig.
- Flexibles 8 mm starkes Edelstahlseil (V4A) mit 7x19 Litzen.
- Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Die maximale Personenanzahl richtet sich nach Unterkonstruktion und Geometrie (siehe abZ).
- Maximale Seillänge: 200 m.
- Ab 20 m Seillänge muss eine Spule (Art.-Nr. 0838906664) zum leichteren Abrollen mitbestellt werden.
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-866
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ C (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
Datenblätter(X)
- Geeignet zur Sicherung von max. 4 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).
- Installation auf dem Dach, überkopf sowie in Gebäuden möglich.
- Montage auf Einzelanschlagpunkte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ), europäischer technischer Bewertung (ETA), Zustimmung im Einzelfall (ZiE), allgemeiner Bauartgenehmigung (abG), vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG; Berlin) und bemessene starre Untergründe (Stahl, Betonbauteile) möglich.
- Verwendung in Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) II erlaubt.
Länge | 1 m |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4401 |
Seildurchmesser | 8 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |