Edelstahlrost Line Design 3 für Duschboard Line
Edelstahlrost Linienablauf Design 3
EDSTROST-DBRD-LINE-DESIGN3-770
Art.-Nr. 5273908077
EAN 4065746426817
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 770 x 80 x 12 mm |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304 |
Glanzgrad | Matt |
Belastungsklasse | K3 (bis 300 kg) |