Edelstahlrohr METALOPRESS
RO-METALOPRESS-15X1-6M
Art.-Nr. 0878120000
EAN 4099618464089
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen
- Es bietet Hygiene, Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer
- DVGW-geprüft und -zugelassen
- Einfache und schnelle Montage durch verpressen (M-Presskontur)
- Toleranzen nach EN ISO 1127
Der Mindestbestellwert der 6-m-Stangen beträgt 3.000,00 € pro Auftrag. (Dimensionen kombinierbar)
Lieferzeit ca. 1 Woche.
Datenblätter(X)
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Anschluss Rohrdurchmesser | 15 mm |
Länge | 6 m |
Höhe | 15 mm |
Breite | 15 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!