Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Edelstahlrohr METALOPRESS

Edelstahlrohr METALOPRESS
RO-METALOPRESS-22X1,2-6M

Art.-Nr. 0878120200

EAN 4099618521652

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Edelstahlrohr METALOPRESS

Art.-Nr. 0878120200

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für Trinkwasserinstallationen
  • Unser Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen

  • Es bietet Hygiene, Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer

  • DVGW-geprüft und -zugelassen

  • Einfache und schnelle Montage durch verpressen (M-Presskontur)

  • Toleranzen nach EN ISO 1127
Hinweis

Der Mindestbestellwert der 6-m-Stangen beträgt 3.000,00 € pro Auftrag. (Dimensionen kombinierbar)


Lieferzeit ca. 1 Woche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Anschluss Rohrdurchmesser

22 mm

Länge

6 m

Höhe

22 mm

Breite

22 mm

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kupplung METALOPRESS

KUPPL-22-METALOPRESS

Hygienisches und korrosionsbeständiges Edelstahlrohrsystem für Trinkwasserinstallationen
Schiebe-Kupplung METALOPRESS

KUPPL-SCHIEBE-22-METALOPRESS

Ideal für Trinkwasserinstallationen
Übergang Außengewinde METALOPRESS

UEBRG-22-R1/2-METALOPRESS

Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen
Übergang Außengewinde METALOPRESS

UEBRG-22-R3/4-METALOPRESS

Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen
Übergang Innengewinde METALOPRESS

UEBRG-22-RP3/4-METALOPRESS

Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen
Übergang Innengewinde METALOPRESS

UEBRG-22-RP1-METALOPRESS

Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen
Endkappe METALOPRESS

ENDKA-22-METALOPRESS

Hygienisches und korrosionsbeständiges Edelstahlrohrsystem für Trinkwasserinstallationen
Übergangskupplung mit Überwurfmutter METALOPRESS

UEBRGKUPPL-22-G3/4-METALOPRESS

Ideal für Trinkwasserinstallationen
T-Stück METALOPRESS

STK-T-22-15-22-METALOPRESS

Ideal für Trinkwasserinstallationen
T-Stück METALOPRESS

STK-T-22-18-22-METALOPRESS

Ideal für Trinkwasserinstallationen
T-Stück METALOPRESS

STK-T-22-METALOPRESS

Ideal für Trinkwasserinstallationen
T-Stück METALOPRESS

STK-T-22-RP1/2-22-METALOPRESS

Ideal für Trinkwasserinstallationen
Winkelübergang METALOPRESS

WNKLUEBRG-METALOPRESS-22RP-3/4ZO

Ideal für Trinkwasserinstallationen
Anschlussbogen 90° METALOPRESS

ANSHLBGN-90GRAD-22-METALOPRESS

Hygienisches und korrosionsbeständiges Edelstahlrohrsystem für Trinkwasserinstallationen
Anschlussbogen 90° METALOPRESS

ANSHLBGN-90GRAD-I/A-22-METALOPRESS

Hygienisches und korrosionsbeständiges Edelstahlrohrsystem für Trinkwasserinstallationen
Winkelübergang METALOPRESS

WNKLUEBRG-METALOPRESS-22R-3/4ZO

Ideal für Trinkwasserinstallationen
Anschlussbogen 45° METALOPRESS

ANSHLBGN-45GRAD-22-METALOPRESS

Ideal für Trinkwasserinstallationen
Anschlussbogen 45° METALOPRESS

ANSHLBGN-45GRAD-I/A-22-METALOPRESS

Ideal für Trinkwasserinstallationen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen