Edelstahlrohr METALOPRESS ECONOMY
Edelstahlrohr METALOPRESS ECONOMY
RO-METALOPRESS-ECO-18X1-6M
METALOPRESS
Art.-Nr. 0878920100
EAN 4068362558627
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für Heizungsinstallationen
- Es bietet Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer
- M-Presskontur: Einfache und schnelle Montage der Pressfittings
- O-Ringe aus EPDM KTW-geprüft
- Toleranzen nach EN ISO 1127
Der Mindestbestellwert der 6-m-Stangen beträgt 3.000,00 € pro Auftrag. (Dimensionen kombinierbar)
Lieferzeit ca. 1 Woche.
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 18 mm |
Länge | 6 m |
Breite | 18 mm |
Höhe | 18 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |