Edelstahlhaube für Kunststoffseitenlüfter
Edelstahlhaube für Seitenlüfter
SEITELUEFTHAUB-FZG-SCHWARZ-SLH2
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- Inklusive Befestigungssatz
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | SLH2 |
Breite | 192 mm |
Höhe | 172 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,344 kg |
Werkstoff | Edelstahl |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!