Edelstahlband selbstklebend
Edelstahlband selbstklebend
EDSTBA-GEHRUNGSHLF-100MMX1M
Art.-Nr. 0672101001
EAN 4049557024455
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einheitliches Schliffbild auf beiden Rahmenteilen
- Schnelles, einfaches und präzises Abkleben
- Einfaches Zuschneiden mit handelsüblicher Haushaltsschere
- Einfache und wirtschaftliche Lösung
- Wiederverwendbar
Datenblätter(X)
Zum Gehrungsschleifen von Schweißnähten und Satinierfinish von Edelstahlprofilen.
Breite | 100 mm |
Länge | 1 m |
Dicke | 0,15 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |