Edelstahl Schutzrosette
Schutz-Rosetten-Garnitur mit Zylinderabdeckung
SBS-A2-ROS-ES1-ZA-14-MATT
Art.-Nr. 0687250013
EAN 4065746448956
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zylinderabdeckung, dies ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-fix-Gerät (Herausziehen, -brechen des Zylinders)
- Unsichtbare 2-Punkt-Verschraubung der Rosetten, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Rosette
Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Die Schutzrosetten können für Wohnungseingangstüren mit einer Türstärke von 38 – 45 mm und Haustüren mit einer Türstärke von 63 – 75 mm verwendet werden.
Zum Anreißen der Bohrungen kann die Innenrosette verwendet werden. Zur Befestigung der Sicherheitsrosetten bei verschiedenen Türstärken Senkkopfschrauben DIN 965 (M5 x 45 - 80) verwenden.
![]() | |
Geeignet für | Haustüren, Wohnungseingangstüren, Bürotüren, Praxistüren, Feuerschutztüren |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Lochung | ZA |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 38-75 mm |
Stärke Außenrosette | 14 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 10-15 mm |
Rosettendurchmesser (außen) | 55 mm |
Rosettendurchmesser (innen) | 55 mm |
Rosettenstärke (innen) | 8 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Nockendurchmesser | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | DIN 18257 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Widerstandsklasse | ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich |
Lieferumfang | 1 Außenrosette mit Zylinderabdeckung, 1 Regenschutzdichtung, 1 Grundrosette für innen mit PZ Lochung, 1 Abdeckrosette mit PZ Lochung, Senkkopfschrauben DIN 965 M 5 x 45, M 5 x 50, M5 x 70 und M 5 x 80 mm vz. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!