Edelstahl Schutzrosette

Schutz-Rosetten-Garnitur mit Zylinderabdeckung
SBS-A2-ROS-ZA-14-MATT

Art.-Nr. 0687250003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Edelstahl Schutzrosette

Art.-Nr. 0687250003
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
Mit Zylinderabdeckung (ZA) auf der Außenseite

Zylinderabdeckung


Dies ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-fix-Gerät (Herausziehen, -brechen des Zylinders)



Unsichtbare 2-Punkt-Verschraubung der Rosetten


Hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Rosette.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Schutzrosetten können für Wohnungseingangstüren mit einer Türstärke von 38 – 45 mm und Haustüren mit einer Türstärke von 63 – 75 mm verwendet werden.

Anleitung

Zum Anreißen der Bohrungen kann die Innenrosette verwendet werden. Zur Befestigung der Sicherheitsrosetten bei verschiedenen Türstärken Senkkopfschrauben DIN 965 (M5 x 45 - 80) verwenden.

Geeignet für

Haustüren
Wohnungseingangstüren
Bürotüren
Praxistüren

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Brandschutzgeprüft

Nein

Geeignet für Türstärke min./max.

38-75 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

10-15 mm

Stärke Außenrosette

14 mm

Rosettendurchmesser (außen)

55 mm

Rosettenstärke (innen)

8 mm

Lochabstand

38 mm

Nockendurchmesser

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lieferumfang

1 Außenrosette mit Zylinderabdeckung, 1 Grundrosette für innen mit PZ Lochung, 1 Abdeckrosette mit PZ Lochung, Senkkopfschrauben DIN 965 M 5 x 45, M 5 x 50, M5 x 70 und M 5 x 80 mm vz.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Grundkörper Bohrlehre

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-UNIVERSAL

Für Türdrücker und Schutzbeschläge
x 1 St.
Bohrlehre

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-EINSATZ-72/38-D8MM

Für Türdrücker und Schutzbeschläge mit BB/ PZ-Lochung
x 1 St.
Bohrlehre

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-EINSATZ-92/38-D8MM

Für Türdrücker und Schutzrosetten mit PZ-Lochung oder Zylinderabdeckung
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X55

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X60

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
x 200 St.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X65

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
x 200 St.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X75

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
x 200 St.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X45

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X50

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
x 100 St.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X70

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
x 200 St.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X80

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
x 200 St.