Edelstahl Schutzrosette

Schutz-Rosetten-Garnitur Edelstahl mit PZ-Lochung
SBS-A2-ROS-PZ-14-MATT

Art.-Nr. 0687250002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Edelstahl Schutzrosette

Art.-Nr. 0687250002
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
Mit PZ-Lochung

Unsichtbare 2-Punkt-Verschraubung der Rosetten


Hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Rosette.

Hinweis

Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Schutzrosetten können für Wohnungseingangstüren mit einer Türstärke von 38 – 45 mm und Haustüren mit einer Türstärke von 63 – 75 mm verwendet werden.

Anleitung

Zum Anreißen der Bohrungen kann die Innenrosette verwendet werden. Zur Befestigung der Sicherheitsrosetten bei verschiedenen Türstärken Senkkopfschrauben DIN 965 (M5 x 45 - 80) verwenden.

Geeignet für

Haustüren
Wohnungseingangstüren
Bürotüren
Praxistüren

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Brandschutzgeprüft

Nein

Geeignet für Türstärke min./max.

38-75 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

13-17 mm

Stärke Außenrosette

14 mm

Rosettendurchmesser (außen)

55 mm

Rosettenstärke (innen)

8 mm

Lochabstand

38 mm

Nockendurchmesser

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lieferumfang

1 Außenrosette mit PZ Lochung, 1 Grundrosette für innen mit PZ Lochung, 1 Abdeckrosette mit PZ Lochung, Senkkopfschrauben DIN 965 M 5 x 45, M 5 x 50, M5 x 70 und M 5 x 80 mm vz.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Grundkörper Bohrlehre

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-UNIVERSAL

Für Türdrücker und Schutzbeschläge
x 1 St.
Bohrlehre

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-EINSATZ-72/38-D8MM

Für Türdrücker und Schutzbeschläge mit BB/ PZ-Lochung
x 1 St.
Bohrlehre

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-EINSATZ-92/38-D8MM

Für Türdrücker und Schutzrosetten mit PZ-Lochung oder Zylinderabdeckung
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X55

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X60

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
x 200 St.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X65

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
x 200 St.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X75

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
x 200 St.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X45

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X50

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
x 100 St.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X70

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
x 200 St.
Senkschraube mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X80

DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
x 200 St.