Edelstahl-Schutzbeschlag S 502
Edelstahl-Schutzbeschlag S 502
SBS-A2-S502-ES1-WE-PZ-92-11-MATT
Art.-Nr. 0687255003
EAN 4053479306131
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhältlich als Langschild-Wechselgarnitur oder Beidseitig Drücker für DIN R und DIN L Türen
- durch den seitlichen Versatz der Griffplatte bei den Wechselgarnituren besteht bestmöglicher Bedienungskomfort
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 4 | 7 | - | B1* | 1 | 4 | 2 | U |
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Wohnungseingangstüren, Haustüren oder Brandschutztüren.
![]() | |
Geeignet für | Haustüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Beschlagsausführung | Drücker/Griffplatte |
Form Drückerlochteil | U |
Lochung | PZ |
Entfernung (Griff-Schloss) (E) | 92 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 50-70 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 10-13 mm |
Vierkantgröße | 10 mm |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906, DIN 18257 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
Widerstandsklasse | ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 41 mm |
Grifflänge | 141 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 63 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Lochabstand | 215 mm |
Schildlänge (außen) | 255 mm |
Schildlänge (innen) | 255 mm |
Schildstärke (außen) | 11 mm |
Schildstärke (innen) | 5 mm |
Schildbreite (außen) | 53 mm |
Schildbreite (innen) | 53 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
