Edelstahl-Schutzbeschlag S 302
SBS-A2-S302-WE-PZ-72-13-MATT
Art.-Nr. 0687253001
EAN 4053479305592
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur
- Langschild-Wechselgarnitur für DIN R und DIN L Türen
- Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte besteht bestmöglicher Bedienungskomfort
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Wohnungseingangstüren.
![]() | |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Beschlagsausführung | Drücker/Griffplatte |
Form Drückerlochteil | U |
Lochung | PZ |
Entfernung (Griff-Schloss) (E) | 72 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Schildstärke (außen) | 13 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-45 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 12-15 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Lagertechnik | Drücker lose, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 49 mm |
Grifflänge | 141 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 68,5 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 65 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Lochabstand | 215 mm |
Schildlänge (außen) | 247 mm |
Schildlänge (innen) | 247 mm |
Schildstärke (innen) | 8 mm |
Schildbreite (außen) | 54 mm |
Schildbreite (innen) | 54 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
