Edelstahl-Schutzbeschlag S 22
Edelstahl-Schutzbeschlag S 22
SBS-A2-S22/FS-ES1-DD-PZ-72-14-MATT
Art.-Nr. 0687251237
EAN 4065746406918
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Drücker und Grundschild sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für das Kurzschild
Bei den Türdrückergarnituren liegt entweder ein loser Vierkant-Vollstift oder Wechsel-Vollstift ■ 9 mm bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden. Geteilte Panikstifte müssen separat bestellt werden Art. Nr. 06881928..
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Für Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren
![]() | |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Form Drückerlochteil | U |
Lochung | PZ |
Entfernung (Griff-Schloss) (E) | 72 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 40-66 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 10-13 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906, EN 179, DIN 18257 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
Widerstandsklasse | ES 1 |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung |
Einstecktiefe | 41 mm |
Grifflänge | 141 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 69 mm |
Lochabstand | 90,5 mm |
Schildlänge (außen) | 170 mm |
Schildlänge (innen) | 170 mm |
Schildstärke (außen) | 14 mm |
Schildstärke (innen) | 8 mm |
Schildbreite (außen) | 45 mm |
Schildbreite (innen) | 45 mm |
Lieferumfang | 1x Außenschild mit Drücker, 1x Innenschild mit Drücker, 1x Montagezubehör, 1x Montageanleitung |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 4 | 7 | - | B1 | 1 | 4 | 2 | U |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
