Edelstahl-Scharnier nicht aushängbar
Scharnier Edelstahl fest
SHAN-EDST-FEST-20X20MM
Art.-Nr. 5099202020
EAN 4062856088768
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Scharniereflügel aus Edelstahl mit glanzpolierter Oberfläche
- Das Scharnier kann nicht ausgehängt werden, es eignet sich für den Einsatz links und rechts
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Flügel | Edelstahl |
Oberfläche Flügel | Blank |
Werkstoff Achse | Edelstahl |
Oberfläche Achse | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Nicht aushängbar |
Öffnungswinkel | 200 Grad |
Flügellänge links (l1) | 19 mm |
Flügellänge rechts (l2) | 19 mm |
Scharnierbreite (b1) | 30 mm |
Bohrlochabstand (l3) | 14 mm |
Scharnierstärke (s1) | 5,5 mm |
Abstand Bohrloch - Achse links (a1) | 11,5 mm |
Abstand Bohrloch - Achse rechts (a2) | 11,5 mm |
Durchmesser Gelenk (d1) | 8 mm |
Bohrlochdurchmesser (d2) | 4,5 mm |
Spaltbreite | 3 mm |
Zulässige Belastung radial (FR) | 700 N |
Zulässige Belastung axial (FA) | 450 N |
Produktgewicht (per Stück) | 41,000 g |