Edelstahl Kombi-Schutzbeschlag S 502
Edelstahl-Kombi-Schutzbeschlag KS 502
SBS-A2K-S502/FS-ES1-WE-ZA-72-14-MATT
Art.-Nr. 0687255602
EAN 4068362301681
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auf der Außenseite der Tür befindet sich ein Langschild und in der Wohnung befindet sich ein Rosettenbeschlag
- Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte bei den Wechselgarnituren besteht bestmöglicher Bedienungskomfort
- Der Innen Türdrücker ist festdrehbar, gelagert mit Rückholfeder auf Stahl-/Kunststoffgrundrosette, dieser garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagrechte
- Einfache Montage der Grundrosette, da der Türdrücker erst nach der Montage der Rosette eingerastet wird und somit erhält man eine feste Verbindung
- Die Türdrücker sind nach der Montage fest mit der Grundrosette verbunden, zum Lösen wird eine Sicherungsringzange Form B benötigt
- Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und vormontierten Stütznocken bieten einen bestmöglichen Halt für die Rosette
- Unsichtbare Montage
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Beschlagsausführung | Drücker/Griffplatte |
Form Drückerlochteil | U |
Lochung | ZA |
Entfernung (Griff-Schloss) (E) | 72 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 40-65 mm |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 10-15 mm |
Vierkantgröße | 9 mm |
Wechselstift | Mit M12-Gewinderolle |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906, DIN 18257, DIN 18273 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
Widerstandsklasse | ES 1 |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Federgelagert |
Einstecktiefe | 41 mm |
Grifflänge | 141 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 69 mm |
Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid | 63 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | Fest |
Lochabstand | 38 mm |
Schildlänge (außen) | 255 mm |
Schildstärke (außen) | 14 mm |
Schildbreite (außen) | 53 mm |
Lieferumfang | 1x Außenschild, 1x Knauf, 1x Innenrosette, 1x U Form Drücker, 1x Schraubenbeutel, 1x Wechselstift, 1x Montageanleitung |
