Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Edelstahl - Abstandsbolzen

BLZ-ABSTAND-ST-I/A-SW5-A1-M2,5X12-7-6

Art.-Nr. 4498913006

EAN 4068362411977

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Edelstahl - Abstandsbolzen

Art.-Nr. 4498913006

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Gewinde innen/außen

Gewinde nach DIN 13


Gewindefreistich DIN 76-B

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M2,5

Länge (L)

12 mm

Außengewindelänge (B)

6 mm

Innengewindelänge (C)

7 mm

Schlüsselweite (SW)

5 mm

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen