Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier 10, zingué, bichromaté (A2C)

Ecrou hexagonal DIN 980 acier 10 acier zingué jaune
ECR-FR-DIN980-V-10-CLÉ24-(A2C)-M16

Art. N° 0369016

EAN 4011231348980

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier 10, zingué, bichromaté (A2C)

Art. N° 0369016

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

    Lors de l'assemblage du boulon sur l'écrou, le filetage de la vis est mis sous contrainte en raison du rétrécissement du pas et du diamètre de filetage de l'écrou

  • L'écrou peut être utilisé à des températures comprises entre -70 °C et +300°C
Indication

La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7042. Il existe des similitudes limitées (Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (D)

M16

Hauteur (m1)

16 mm

Entrainement extérieur (s1)

WS24

Normes

DIN 980

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

Pièce de serrage tout métal, 1 pc.

Fonction de verrouillage

Système anti-perte, serrage

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Non