Ecrou hexagonal auto-freiné à embase
EN 1664 acier brut 8
ECR-EN1664-8-CLÉ13-M8
Art. N° 45278028
EAN 4061337772585
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Hauteur (h1) | 9,4 mm |
Diamètre de l'embase (dc) | 17,9 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS13 |
Normes | EN 1664 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Pièce de serrage tout métal, 1 pc. |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |