Ecrou hexagonal auto-freiné à embase
EN 1664 acier brut 10
ECR-EN1664-10-CLÉ18-M12
Art. N° 452780312
EAN 4061338290477
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M12 |
Hauteur (h1) | 13,8 mm |
Diamètre de l'embase (dc) | 26 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW18 |
Normes | EN 1664 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Pièce de serrage tout métal, 1 pc. |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |