Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Ecrou à créneaux pas fin DIN 935 acier 10 brut

Ecrou à créneaux DIN935 acier 10 non allié pas fin
ECR-DIN935-10-A-CLÉ22-M14X1,5

Art. N° 03452 143
EAN 4024835865579
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
Type de filetage x diamètre nominal x pas (D)

M14 x 1,5

Hauteur (h1)

16 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW22

Matière

Acier

Classe de résistance

10

Finition

Brut

DIN

935

Surangle (e)

23.35 mm

Méplat pour clé (m1)

8.2 mm

Pas

1.5 mm