Ecran de sous-toiture WÜTOP® Full Protection SK
Ecran de sous-toiture WÜTOP Full Protection SK
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour l'étanchéité temporaire des constructions en bois
- La perméabilité à la vapeur signifie que la membrane peut rester dans la structure en permanence
- Toile en polypropylène robuste et durable
- Application sûre grâce à une résistance aux températures élevées jusqu'à 100 °C et des temps de couverture temporaires de 4 semaines, idéale pour la pose à grande échelle
- Bande autocollante d'un seul côté pour une installation rapide et économique
- Bonne adaptation pour les bâtiments de rénovation en raison de la largeur ou de la taille des rouleaux pratiques
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour une utilisation sur les plafonds, les murs et les toits
Fixation sur toute la surface des composants pour le transport ou la protection pendant la construction.
Poids du revêtement par m² | 230 g |
Longueur de rouleau | 30 m |
Largeur de la roue | 1.5 m |
Zone | 45 m² |
Nombre de roues par palette | 20 PCS |
Matière | Toile en polypropylène |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN EN 13501 |
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions | 0,07 m / conforme à la norme EN ISO 12572 |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 150 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 150 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 300 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 190 N |
Convient comme couverture de toit préliminaire pour l'ardoise | 4 Semaines |
Convient aux toitures/couvertures provisoires | 4 Semaines |
Classe du matériau de construction | E |