Eco cam temizleyici
Cam temizleyici ECO Consumer Line
CAM TEMİZLEYİCİ 400ML
Ürün no. 5861900008
EAN 4062856665730
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Çiziksiz doğal bir parlaklık ve derinlemesine temizlik sağlar
- Malzemeleri koruyan yüksek kaliteli bir üründür
- Pencereleri, aynaları, camları ve ön camları manuel olarak temizlemek için uygundur
- Parmak izlerini, tozu, yol kirini, nikotin birikintilerini ve araç yıkama sistemlerinden kaynaklanan mum kalıntılarını ortadan kaldırır
- Doğal içeriği ve pH değeri sayesinde
- Tehlikeli madde içermez (korozif veya tahriş edici değildir)
Sıcak yüzeylere uygulamayın veya doğrudan güneş ışığı altındayken kullanmayın. Önerilen ortam çalışma sıcaklığı 10-25°C'dir. Donmaya karşı koruyun.
Veri sayfaları(X)
Kaporta
Cam temizleyiciyi 15 ile 30 cm arasında kısa bir mesafeden cama püskürtün. Kuru, tüy bırakmayan bir mikrofiber bezle silin. Aracınız uzun süredir yıkanmadıysa, çizik oluşmasını önlemek için bölgeyi temizlemeye başlamadan önce hızlıca yıkayın. Würth mikrofiber bez (Art.-Nr. 0899900131) kullanılmasını önemle tavsiye ederiz. Ürünün kurumasına izin vermeyin.
İçerik | 400 ml |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 394,583 g |
Renk | Yeşil |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!