Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eco S3 Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 Eco
STIEFEL ECO S3 SCHWARZ 44
MODYF

Art.-Nr. M422134044
EAN 4251012159873

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klassischer und hochwertiger Leder-Sicherheitsstiefel, der 100% metallfrei ist.
  • Atmungsaktives Leder

  • Innenfutter aus Textil

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Metallfrei

  • Ca. 620 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz
Rot

Größe

44

Obermaterial Schuhe

Leder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, SRC

Typbezeichnung

Stiefel

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen