Eco S3 Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3 Eco
HALBSCHUH ECO S3 SCHWARZ 41
Art.-Nr. M418082041
EAN 4251012159712
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Leder
- Innenfutter aus Textil
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Metallfrei
- Ca. 580 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Rot |
Größe | 41 |
Obermaterial Schuhe | Leder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schuhgröße UK | 7,5 |