Eckwinkel Set
Eckwinkel Zinkdruckguss Set
ECKWNKL-SET-ZN-BLK-M8-NUT8-28X28MM
Art.-Nr. 4952500203
EAN 4056807531809
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang
- 1 Eckverbinder
- 3 Selbstschneidende Schrauben Senkkopf 8 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Breite (b1) | 28 mm |
Höhe (h1) | 28 mm |
Materialstärke (s1) | 5 mm |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 9 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 4 STK |