Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eckverbinder mit Deckel

Eckverbinder mit Deckel
ECKVERB-MOEBLBAU-KST-DECKEL-SCHWARZ

Art.-Nr. 0683201150

EAN 4062856067343

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eckverbinder mit Deckel

Art.-Nr. 0683201150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Verbindungen mit geringer Belastung
  • Zum handfesten Anschrauben mit Senkkopfschraube Ø 3,5 mm

  • Einfach und schnell montiert

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich

Länge

42 mm

Höhe

20 mm

Breite

20 mm

Lochabstand

25 mm

Abstand Anschlag - Mitte Loch

11 mm

Lochdurchmesser

4,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen