Eckverbinder
Eckverbinder
VERB-WAPS-KBL-3D-45X45MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eckverbinder aus Zinkdruckguss zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
- Mit Öffnung in der Nutgeometrie zur Durchführung von Kabeln und Abdeckkappe zum Verschließen der offenen Seite
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Breite (b1) | 45 mm |
Höhe (h1) | 43,2 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 22,5 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
Lieferumfang | 1x Eckverbinder 45, 3D mit Kabeldurchführung; 1x Abdeckkappe; |
