Eckverbinder 90° NG für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
Eckverbinder 90° NG für FLB-12/24
ECKVERB-F.LICHTBA-(FLB-12/24)-90GRD
Art.-Nr. 0976521302
EAN 4099618722097
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband
- Zur einfachen und schnellen Eckverbindung zweier Lichtbänder
- Geeignet für Lichtbänder mit einer Breite von 8 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Transparent |
Länge | 18 mm |
Breite | 10 mm |
Höhe | 4,5 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |