Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eckschrankbeschlag VS COR Fold

Auszugsrahmen für Eckschrankbeschlag VS COR Fold
AUSZGRAHM-SHWENKBSHLG-WACO-800-L

Art.-Nr. 0683730360

EAN 4046777358179

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eckschrankbeschlag VS COR Fold

Art.-Nr. 0683730360

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Beim Öffnen schwenken die vorderen Körbe, welche höhenvariabel einhängbar sind, automatisch aus. Dadurch ist ein freier Zugriff auf die hinteren Körbe gewährleistet.

Stabile Rahmenkonstruktion


Dauerhafter Schutz



Montagefreundlich


  • Einfache Montage auf dem Boden und der Seite

  • Werkzeuglose Montage der Einzelteile

  • Nachträgliche Montage problemlos möglich


Vollauszug mit integrierter Dämpfung


Für dauerhaft sicheres, geräuschloses Schließen



Komfortable 3D-Frontverstellung


Feines Einstellen des Fugenbildes

Hinweis

Die Einhängekörbe bitte separat bestellen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Korpusbreite min.

800 mm

Geeignet für Türbreite min.

400 mm

Öffnungsrichtung

Links öffnend

Lichte Einbauhöhe min.

530 mm

Traglast

35 kg

Lichte Einbautiefe min.

485 mm

Seitenstärke min./max.

16-19 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Höhenverstellung

+/- 3 mm

Seitenverstellung

+/- 3 mm

Neigungsverstellung

+/- 3 mm

Lieferumfang

1 x Eckschrankbeschlag komplett (ohne Körbe)

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einhängekorb-Set VS COR Fold für Eckschrank-Beschlag

KO-SET-F.ECKSHRNKSHWENKBSHLG-SAPHIR-800

Beim Öffnen schwenken die vorderen Körbe, welche höhenvariabel einhängbar sind, automatisch aus, dadurch ist ein freier Zugriff auf die hinteren Körbe gewährleistet
x 1 St.
Einhängekorb-Set VS COR Fold für Eckschrank-Beschlag

KO-SET-F.ECKSHRNKSHWENKBSHLG-PREMEA-800

Beim Öffnen schwenken die vorderen Körbe, welche höhenvariabel einhängbar sind, automatisch aus, dadurch ist ein freier Zugriff auf die hinteren Körbe gewährleistet
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen