Eckschrankbeschlag VS COR Fold
Auszugsrahmen für Eckschrankbeschlag VS COR Fold
AUSZGR-SHWENKBSHLG-COR-FOLD-ANTHR-800-L
Art.-Nr. 0683730516
EAN 4065746593861
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stabile Rahmenkonstruktion
Dauerhafter Schutz
Montagefreundlich
- Einfache Montage auf dem Boden und der Seite
- Werkzeuglose Montage der Einzelteile
- Nachträgliche Montage problemlos möglich
Vollauszug mit integrierter Dämpfung
Für dauerhaft sicheres, geräuschloses Schließen
Komfortable 3D-Frontverstellung
Feines Einstellen des Fugenbildes
Die Einhängekörbe bitte separat bestellen!
Datenblätter(X)
![]() | |
Korpusbreite min. | 800 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 400 mm |
Öffnungsrichtung | Links öffnend |
Lichte Einbauhöhe min. | 530 mm |
Traglast | 35 kg |
Lichte Einbautiefe min. | 485 mm |
Seitenstärke min./max. | 16-19 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
Höhenverstellung | +/- 3 mm |
Seitenverstellung | +/- 3 mm |
Neigungsverstellung | +/- 3 mm |
Lieferumfang | 1 x Eckschrankbeschlag komplett (ohne Körbe) |
