Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR Wheel mit 2/4 Halbkreisboden

Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel 1/2
DRHBSHLG-SET2-2/4BOD-(CR)-900

Art.-Nr. 0683730017
EAN 4050382312303
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
Links und rechts gleichermaßen einsetzbar



Unabhängiges Herausschwenken der Tablare



Unterer Boden schwenkt automatisch beim Öffnen der Tür mit heraus


  • Perfekter Zugriff

  • Pflegeleicht


Tablare mit umlaufender Reling aus Stahldraht ø 7 mm, hochglanzverchromt


Ansprechende Optik



Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm


  • Große Ablagefläche

  • Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank


Der obere Boden lässt sich höhenvariabel montieren


  • Beste Platzausnutzung

  • Bleibt nach der Montage höhenvariabel


Montagefreundlich



Einfaches Einrasten der Säule am Mittelpfosten


Nachträgliche Montage problemlos möglich

Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

800 mm
900 mm

Einbauhöhe min.

510 mm

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Verchromt

Farbe Boden

Weiß

Anzahl Fachböden

2 STK

Traglast

15 kg

Radius Tablarboden

325 mm

Durchmesser

650 mm

Lieferumfang

2 x Tablar als Holzboden, 1 x Standrohr Montagebeutel mit Schnellmontageteil

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen