Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR Wheel mit 2/4 Halbkreisboden
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel 1/2
DRHBSHLG-SET2-2/4BOD-(CR)-1000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Links und rechts gleichermaßen einsetzbar
Unabhängiges Herausschwenken der Tablare
Unterer Boden schwenkt automatisch beim Öffnen der Tür mit heraus
- Perfekter Zugriff
- Pflegeleicht
Tablare mit umlaufender Reling aus Stahldraht ø 7 mm, hochglanzverchromt
Ansprechende Optik
Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm
- Große Ablagefläche
- Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank
Der obere Boden lässt sich höhenvariabel montieren
- Beste Platzausnutzung
- Bleibt nach der Montage höhenvariabel
Montagefreundlich
Einfaches Einrasten der Säule am Mittelpfosten
Nachträgliche Montage problemlos möglich
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 900 mm |
Einbauhöhe min. | 510 mm |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Verchromt |
Farbe Boden | Weiß |
Anzahl Fachböden | 2 STK |
Traglast | 15 kg |
Radius Tablarboden | 375 mm |
Durchmesser | 750 mm |
Lieferumfang | 2 x Tablar als Holzboden, 1 x Standrohr Montagebeutel mit Schnellmontageteil |