Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR FOLD
Eckschrank-Schwenkbeschlag VS COR Fold
SHWENKBSHLG-COR-FOLD-PR-ANTHR-L-400
Art.-Nr. 0683730622
EAN 4065746697910
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Einbauvorteile:
- Einfache Montage auf dem Boden und der Seite
- Werkzeuglose Montage der Einzelteile
- Nachträgliche Montage problemlos möglich
Die Nutzungsvorteile:
- Optimaler Zugriff und Überblick bei geöffneter Front auf alle Körbe
- Elegantes und leises Schließen dank integrierter Dämpfung
- Durch die individuelle und leichte Höhenverstellung der Körbe kann der Beschlag jederzeit auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Korpusbreite min. | 800 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 400 mm |
Öffnungsrichtung | Links ausschwenkbar |
Lichte Einbautiefe min. | 485 mm |
Lichte Einbauhöhe min. | 530 mm |
Höhenverstellung | +/- 3 mm |
Seitenverstellung | +/- 3 mm |
Neigungsverstellung | +/- 3 mm |
Anzahl Körbe | 4 |
Traglast Front | 8 kg |
Traglast Korpus | 9,5 kg |
Korbvariante | Premea |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
KO-SET-ECKSHRNKSHWENKBSHLG-PR-ANTHR-800
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
