Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX Set
Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX Set
SHWENKBSHLG-CORNERST-MAXX-PR-R-450-WE/CR
Art.-Nr. 0683730751
EAN 4065746762236
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Einbauvorteile:
- Kein Messen beim Einbau notwendig durch mitgelieferte Einbauschablone
- Schnelle und einfache Installation in nur drei Montageschritten
- Werkzeuglose Montage der Böden auf den Tragarmen
- Beschlag ist links sowie rechts montierbar
- Jederzeit in Eckschränken nachrüstbar, ohne das die Arbeitsplatte entfernt werden muss
Die Nutzungsvorteile:
- Jederzeit in Eckschränken nachrüstbar, ohne das die Arbeitsplatte entfernt werden muss
- Elegantes und leises Öffnen und Schließen dank beidseitiger Dämpfung
- Böden lassen sich unabhängig voneinander aus- und einfahren und fahren dabei nicht störend vor den Nachbarkorpus
- Zuladung bis zu 25 kg pro Boden ermöglicht die Lagerung von Tellerstapeln oder schweren Töpfen und Pfannen
- Durch die individuelle und leichte Höhenverstellung der Böden kann der Beschlag jederzeit auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite (B) | 900 mm |
Öffnungsrichtung | Rechts ausschwenkbar |
Lichte Einbautiefe min. | 490 mm |
Lichte Einbauhöhe min. | 650 mm |
Lichtes Öffnungsmaß (C) | 411 mm |
Korbvariante | Premea |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Farbe Boden | Weiß |
Anzahl Fachböden | 2 STK |
Traglast Fachboden | 25 kg |
