Eckschrank-Schiebebeschlag–Set VS COR FLEX
Eckschrank-Schiebebeschlag VS COR Flex Set
ECKSHRNKSHIEBBSHL-COR-FLEX-PR-ANTHR-900
Art.-Nr. 0683730613
EAN 4065746663489
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Einbauvorteile:
- Kein Messen beim Einbau notwendig durch mitgelieferte Einbauschablone
- Beschlag ist links sowie rechts montierbar
- Der Rahmen wird nur mit wenigen Schrauben auf dem Schrankboden befestigt was die Montage sehr einfach macht
- Jederzeit in Eckschränken nachrüstbar, ohne das die Arbeitsplatte entfernt werden muss
Die Nutzungsvorteile:
- Optimaler Zugriff auf 100% des Schrankinhalts
- Mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Auszügen
- Vorgegebener Bewegungsablauf, welcher das versehentliche Schließen und mögliche Schäden an angrenzenden Schränken verhindert
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 900 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 450 mm |
Öffnungsrichtung | Links und rechts öffnend |
Korbvariante | Premea |
Anzahl Körbe | 4 |
Lichte Einbauhöhe min. | 530 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 485 mm |
Traglast pro Korb | 7 kg |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
Lieferumfang | 1 x Rahmeneinheit inkl, Führungen, 1 x Korbset inkl, Korbclips |
| KB 900 | KB 1000 | KB 1200 | |
| B | min. 900 | min. 1000 | min. 1000 |
| T | min. 450 | min. 500 | min. 600 |
| W | ≥ 411 | ≥ 461 | ≥ 561 |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
