Eckschrank-Schiebebeschlag VS COR Flex
Eckschrank-Schiebebeschlag VS COR Flex
ECKSHRNKSHIEBBSHLG-FLEX-COR-LAVA-900MM
Art.-Nr. 0683730500
EAN 4061975288943
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Auszügen
- Einfache Montage mittels Einbauschablone, wodurch kein Messen notwendig ist
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 900 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 445 mm |
Lichte Einbauhöhe min. | 530 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 480 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
Lieferumfang | 1 x Rahmeneinheit inkl, Führungen |