Eckschrank-Drehbeschl. VS COR Wheel Pro für OS 4/4
ECKSHRNKDRHBSHLG-SET-4/4BOD-(CR)-600
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Böden werden durch eine quer durch den Korpus laufende Traverse gehalten
Stabiler Rahmen Pulver beschichtet, weiß RAL 9010
Holzboden mit umlaufender Reling aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt
Ansprechende Optik
Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm
Höhenflexible Bodenpositionierung unabhängig von Korpushöhe
Tragkraft pro Boden 12 kg
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Einbauhöhe min. | 609 mm |
Seitentiefe | 600 mm |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Verchromt |
Geeignet für | 600-er Schrank |
Traglast | 40 kg |
Radius Tablarboden | 240 mm |
Durchmesser | 480 mm |
Korpuseinsprung max. | 265 mm |
Seitenstärke min. | 16 mm |
Seitenstärke max. | 19 mm |
Lieferumfang | 2 x Tablar mit Reling, 2 x langes Trägerprofil (Höhe 609 mm), 2 x Traverse und Aushängesicherung |