Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro für Oberschränke 3/4
Eckschrank-Drehbeschl. VS COR Wheel Pro für OS 3/4
DRHBSHLG-SET-3/4BOD-(CR)-600
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Böden werden durch eine quer durch den Korpus laufende Traverse gehalten
- Mechanik ist praktisch unsichtbar
- Im Standard Korpus einsetzbar
- Stabilisiert den Korpus
Stabiler Rahmen Pulver beschichtet, weiß RAL 9010
- Dauerhafter Schutz
- Pflegeleicht
Holzboden mit umlaufender Reling aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt
Ansprechende Optik
Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm
- Große Ablagefläche
- Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank
Höhenflexible Bodenpositionierung unabhängig von Korpushöhe
- Jederzeit im 40 mm Lochraster möglich
- Beste Platzausnutzung
- Nachträgliche Montage problemlos möglich
Tragkraft pro Boden 12 kg
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 600 mm |
Einbauhöhe min. | 609 mm |
Seitentiefe | 600 mm |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Verchromt/ pulverbeschichtet |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Farbe Boden | Weiß |
Anzahl Fachböden | 2 STK |
Traglast | 24 kg |
Radius Tablarboden | 240 mm |
Durchmesser | 480 mm |
Korpuseinsprung max. | 265 mm |
Seitenstärke min. | 16 mm |
Seitenstärke max. | 19 mm |
Lieferumfang | 2 x Tablar mit Reling, 2 x langes Trägerprofil (Höhe 609), 2 x Traverse und Aushängesicherung |