Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eckschrank-Drehbeschlag-Set VS COR Spin 71

Eckschrank-Drehbeschlag COR Spin 71 Set
DRHBSHLG-SET-QUATURIS71-HO-900

Art.-Nr. F900903004

EAN 4058794511208

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eckschrank-Drehbeschlag-Set VS COR Spin 71

Art.-Nr. F900903004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit ¾ Kreisböden für einschwenkbare und mitdrehende Fronten
  • Für Korpusbreite 800 mm (Set 2) und 900 mm (Set 4)

  • Hervorragender Bewegungs- und Schließablauf mit integrierten, individuell einstellbaren Schließdämpfungen

  • Individuell höhenverstellbares Teleskoprohr für unterschiedliche Schrankhöhen

  • Ideales Fugenbild durch dreidimensionale Türfugeneinstellung (Höhe, Seite, Tiefe)

  • Türanbindung mit optimaler Stabilität für Normal- und Rahmentüren

  • Problemlose Anbildung an Fronten mit Griffeisen

  • Schnelle unkomplizierte Montage

  • Wartungsfrei

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

900 mm

Einbauhöhe min.

632 mm

Einbauhöhe max.

890 mm

Korpuseinsprung

350 mm

Seitentiefe

550 mm

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Aluminiumfarben

Farbe Boden

Weiß

Anzahl Fachböden

2 STK

Traglast

25 kg

Radius Tablarboden

405 mm

Durchmesser

810 mm

Rohrlänge

565 mm

Seitenstärke min.

16 mm

Seitenstärke max.

19 mm

Mitte Lagerkreuz

432/429

Fugenbreite min.

2 mm

Fugenbreite max.

4 mm

Lieferumfang

1 x Eckschrankbeschlag, 2 x Tablarböden

KB S TAM LTK LWK LHK FH TS F1 F2 FB1 FB2 Z1 Z2 X Y
800 16 250 510 760 - S 632 - 890 LHK - F2 - 11 16 - 22 2 - 4 2 - 4 240 246 - TS - F1 73 41 373 171
18 371
19 370
900 16 350 522 872 - S 340 346 - TS - F1 182 38 432 276
18 430
19 429
Eckschrank-Drehbeschlag-Set VS COR Spin 71 inklusive:
1 x
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Spin 71 für ¾ Kreisböden und für einschwenkbare, mitdrehende Fronten

DRHBSHLG-QUATURIS71-KB900MM

Menge: 1 x
1 x
Tablarboden-Set für Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Spin 71

ZB-TABLAR-SET-HOLZ-DRHBSHLG-900

Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen