Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Spin 71 für ¾ Kreisböden und für einschwenkbare, mitdrehende Fronten
Eckschrank-Drehbeschlag COR Spin 71
DRHBSHLG-QUATURIS71-KB900MM
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorragender Bewegungs- und Schließablauf mit integrierten, individuell einstellbaren Schließdämpfungen
- Individuell höhenverstellbares Teleskoprohr für unterschiedliche Schrankhöhen
- Ideales Fugenbild durch dreidimensionale Türfugeneinstellung (Höhe, Seite, Tiefe)
- Türanbindung mit optimaler Stabilität für Normal- und Rahmentüren
- Schnelle unkomplizierte Montage
- Wartungsfrei
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 900 mm |
Einbauhöhe min. | 632 mm |
Einbauhöhe max. | 890 mm |
Korpuseinsprung | 350 mm |
Seitentiefe | 550 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Aluminiumfarben |
Traglast | 50 kg |
Seitenstärke min. | 16 mm |
Seitenstärke max. | 19 mm |
Fugenbreite min. | 2 mm |
Fugenbreite max. | 4 mm |
Lieferumfang | 1 x Eckschrankbeschlag, ohne Tablarböden |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!