Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Eckenroller DW für Dispersionen und Wandfarben - ECKROLL-PA-UNPOLST-FLORH18MM Eckenroller DW für Dispersionen und Wandfarben - ECKROLL-PA-UNPOLST-FLORH18MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Eckenroller DW für Dispersionen und Wandfarben - ECKROLL-PA-UNPOLST-FLORH18MM - 1
Eckenroller DW für Dispersionen und Wandfarben - ECKROLL-PA-UNPOLST-FLORH18MM - 2

Eckenroller DW für Dispersionen und Wandfarben

ZEBRA Eckenroller DW
ECKROLL-PA-UNPOLST-FLORH18MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0693010176
EAN 4050642687288
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
Eckenroller mit strapazierfähigem, lösemittelbeständigem Bezug aus hochwertigem Endlospolyamid in höchster Qualität für eine hohe Lebensdauer

Gleichmäßiges Streichergebnis


  • Die starke Polsterung ermöglicht ein gleichmäßiges Ergebnis auf strukturierten Untergründen insbesondere auf Flächen mit starker Struktur


Fusselfreies Streichen


  • Durch eine 100 %-Qualitätskontrolle und händischer Nacharbeit wird ein fusselfreies Streichen gewährleistet


Erstklassiges Streichergebnis


  • Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe


Konstante Formstabilität


  • Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für leicht füllende, hoch deckende Dispersions-, Latex-, Silikat- und Mineralfarben sowie Grundierung auf kleinen, schwer zugänglichen, glatten bis strukturierten Untergründen wie Ecken

Florhöhe min.

18 mm

Außendurchmesser

105 mm

Winkel

90 Grad

Geeignet für Anstrichmittel

Dispersionsfarben

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.