Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eckabschluss für 3-sprossige Seitenschutzgitter

Eckabschluss Rechts 3-fach
ECKABSCHLUSS-RECHTS-3FACH

Art.-Nr. 0838907145

EAN 4068362016677

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eckabschluss für 3-sprossige Seitenschutzgitter

Art.-Nr. 0838907145
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
Rechter Eckabschluss für das Seitenschutzgitter der Steildach-Seitenschutzsysteme ohne Spenglergang

Geeignet für die Systeme:


  • Pfosten First

  • Pfosten Ortgang

  • Pfosten Holzsparren

  • Pfosten Standard
Hinweis

Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.


Montageanleitung beachten.


Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.


Bei diesem Artikel fallen ggf. Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.

DIN EN 13374: 2019
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietEckabschluss für Steildach-Seitenschutzsystem ohne Spenglergang

Werkstoff

Aluminium

Produktgewicht (per Stück)

3,150 kg

Länge

940 mm

Breite

630 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen