Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS® ELS
FEBOS ELS Eck-Lagerschraube Stahl verzinkt H
SHR-BSP-LISEKPF-ELS-H2-(A4K)-4,3X36
FEBOS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezielles Kunststoffschraubengewinde
Max. Stärke Eisenarmierung: 2,5 mm
Langer gewindefreier Teil
Dadurch wird ein Zwangsvorschub durch das Schraubengewinde verhindert. Entsteht ein Zwangsvorschub, kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
Datenblätter(X)
Für die Befestigung von Eck- und Scherenlagern sowie Schließblechen.
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | ST4,3 |
Länge (l1) | 36 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,05 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Spitzenform | Bohrspitze |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |