Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Ebavureur intérieur et extérieur

Ebavureur intérieur et extérieur
BUISFREES BINNEN - BUITEN 1100E

Art. N° 071491 20
EAN 4011231723213
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
Pour l'ébavurage de tubes en aluminium, cuivre et acier doux

Ebavurage rapide et sans broutage


Arêtes de coupe trempées, rectifiées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Conduites en acier doux, cuivre et aluminium

Longueur (L1)

50 mm

Capacité de coupe min./max. dans tuyau en acier

3-40 mm

Diamètre extérieur (D)

50 mm

Capacité de coupe min. en pouces dans tuyau en acier

1/8 in

Capacité de coupe max. en pouces dans tuyau en acier

13/8 in

Capacité de coupe max. tube acier

40 mm