EasyLock-smørenippel
Munnstykke for fettpresse Easylock
MUNNSTYKKE FOR FETTPRESSE EASYLOCK M10X1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Fire herdede klemmer laget av verktøystål for sikkert grep og lang levetid for klemmene
- Hydraulisk tetning med høy ytelse for maksimal holdbarhet
- Integrert lineært svingledd gjør det enkelt å koble til Easylock-smørenippelen
- Den integrerte indre fjæren og en trykkstøtdemper hindrer rykkete/plutselig utslipp av fett under utkobling.
- Kan kobles fra ved trykk på opptil 600 bar eller mer
- Utvendig diameter i henhold til DIN 1283
Kompatibel med alle pneumatiske, manuelle og elektriske fettpresser med M10x1-gjenger.
Lengde | 73 mm |
Produktvekt (per element) | 109 g |