EasyLock gres kaplini
Gres kaplini
GRES KAPLİNİ EASYLOCK
Ürün no. 0986004001
EAN 4058794937954
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Güvenli tutuş ve uzun çene kullanma süresi için takım çeliğinden yapılmış dört sertleştirilmiş çene
- Maksimum dayanıklılık için yüksek performanslı hidrolik conta
- Entegre doğrusal döndürme, Easylock gres kaplininin bağlanmasını kolaylaştırır
- Entegre iç yay ve basınç amortisörü, ayırma sırasında sarsıntılı/ani gres kaçışını önler.
- 600 bar veya daha yüksek basınçlarda bağlantısı kesilebilir
- DIN 1283'e uygun dış çap
Veri sayfaları(X)
M10 x 1 dişli tüm basınçlı hava, manuel ve elektrikli gres pompalarıyla uyumludur.
Uzunluk | 73 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 109,000 g |