Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Easy-release ring for core drill bits 1 1/4 inch

Easy-release ring for core drill bits 1 1/4 inch

Cikksz. 5462040001

EAN 4099618890161

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Easy-release ring for core drill bits 1 1/4 inch

Cikksz. 5462040001
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
Prevents the core drill bits on the machine spindle from becoming jammed and seized
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

60 mm

Mélység

14 mm

Fúróorsó menettípusa

1 1/4

Fúrófejhez megfelelő

1 1/4

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk